Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer -200- +600°C 00537805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer -200- +600°C 00537805
Widerstandsthermometer -200- +600°C 00537805
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-16666360
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00537805
EAN/GTIN:
     4053877021315
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000

Widerstandsthermometer -200- +600°C 00537805

Das Funk-Sendemodul mit M 12-Steckanschluss ermöglicht grundsätzlich den Anschluss von diversen Widerstandsthermometern, welche mit Messeinsatz 1x Pt1000 nach DIN EN 60751 (Toleranzklasse A) ist in Dreileitertechnik und M 12-Steckanschluss ausgeführt sind. Dadurch können erweiterte Temperaturbereiche von -200 bis zu +600 °C übertragen werden. Die Sendeelektronik befindet sich erschütterungsfest im öl- und säurebeständigen Gehäuse, dessen Umgebungstemperatur in den Bereichen -25 bis +125 °C liegen darf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-200..600 °C
Länge der Sonde:
0 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,25*
€ 415,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,00*
€ 421,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 383,22*
€ 440,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,21*
€ 452,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,13*
€ 533,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,25*
€ 501,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.