Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E7A412.3 E412.3 1000/1A K0.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST412 1000/1A 5VA Kl. 0.2
Artikel-Nr.:
     3517I-16666695
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4278
EAN/GTIN:
     9503949798485
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E7A412.3 E412.3 1000/1A K0.2

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.2
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
13..41 mm
Öffnungsbreite:
13..41 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.