Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:335mm THM 439/335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:335mm THM 439/335
Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:335mm THM 439/335
Artikel-Nr.:
     3517I-16751003
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500128
EAN/GTIN:
     4260432552027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
hekatron vertriebs türhaftmagnet

Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:335mm THM 439/335

Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar. Länge 335 mm. Mit Verpolschutz und Löschdiode. Passend zur Ankerplatte ASS 55.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Haftkraft:
490 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,56*
€ 105,21*
€ 5,95*
ab € 90,11*
€ 108,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,45*
€ 111,66*
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 115,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,03*
€ 118,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
31-6800000-01-01
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.