Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Mag-Lite LED 2AA im Etui SP22097F ti/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Mag-Lite LED 2AA im Etui SP22097F ti/gr
Mini Mag-Lite LED 2AA im Etui SP22097F ti/gr
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-16751266
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP22097F
EAN/GTIN:
     0038739531366
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Mini Mag-Lite LED 2AA im Etui SP22097F ti/gr

Taschenleuchten wie MAG Instrument Mini Mag-Lite LED 2AA SP22097F ti/gr gehören zu dieser Art kleiner Alltagshelfer, die meist unterschätzt werden. In Freizeit, Hobby oder auch bei der Arbeit vollbringen sie wertvolle Dienste wenn es darum geht, auch schwer zugängliche Bereiche auszuleuchten. Für lange Betriebszeiten sorgt die fest verbaute LED-Lampe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, stabtaschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 28,87834*
€ 35,00834*
12
Frei Haus
ab € 29,29584*
€ 35,35584*
1
€ 4,70*
ab € 29,02*
€ 40,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,00834*
€ 41,65992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74834*
€ 40,16052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87834*
€ 34,36522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 420,10008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.