Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastmodul Standard SI TM LS 5073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastmodul Standard SI TM LS 5073
Tastmodul Standard SI TM LS 5073
Artikel-Nr.:
     3517I-16761344
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SITMLS5073
EAN/GTIN:
     4011377143289

Tastmodul Standard SI TM LS 5073

für die Serie LS für Audiomodul und als Erweiterungsmodul für ein Tastmodul Universal Komplettierung mit Tastensatz 3fach (Art.-Nrn.: .. 503 TSA ..) inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA Produkteigenschaften 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste Beschriftungsfeld Inklusive Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video Inklusive Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
2-Draht
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Anzahl der Benutzer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,29*
€ 70,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,45*
€ 72,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,74*
€ 72,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 74,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,21*
€ 76,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.