Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145
LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145
Artikel-Nr.:
     3517I-16762976
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46145
EAN/GTIN:
     4034451461451
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145

Acculux SL 5 LED Set, Pilotlampe: Nichia LED 5mm, Hauptlampe: 3W Power LED, Kunststoff schwarz/rot, schlagzäh, IP54, LED Lebensdauer ca.50000h - Arbeitshandscheinwerfer mit 3W Power LED inkl. Ladestation - Professioneller, wiederaufladbarer Handscheinwerfer inkl. Vorsatzscheibe z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation gem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
245 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,86*
€ 296,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,21*
€ 298,57*
Frei Haus
ab € 252,92*
€ 301,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,87*
€ 330,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,15*
€ 349,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.