Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur + CO2 Sensor WSK-Link WWS 100 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur + CO2 Sensor WSK-Link WWS 100 0101
Temperatur + CO2 Sensor WSK-Link WWS 100 0101
Artikel-Nr.:
     3517I-16764045
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WWS 100 0101
EAN/GTIN:
     5706654397149
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor

Temperatur + CO2 Sensor WSK-Link WWS 100 0101

Zimmersensor für die Messung der Luftqualität mithilfe der Messung der Temperatur-, des CO2-Niveaus und der relativen Feuchtigkeit. Üblich ist ein Sensor je Raum/Bereich, es können jedoch innerhalb eines Raums/Bereichs mehrere Sensoren verwendet werden, sollten z. B. Mindest-, Höchst- und Mittelwerte gewünscht sein. Neben den Sensorfunktionen verfügt die Einheit auch über einen Bedienknopf für die gleichzeitige Bedienung aller Fenster und ausgewählter Motorengruppen in diesem Zimmer/Bereich, z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, eib co2-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,03*
€ 436,29*
Frei Haus
ab € 366,10*
€ 440,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.