| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16765513 Herst.-Nr.: 23402 EAN/GTIN: 4015162234022 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchtbrille LB 01 Arbeitsleuchtbrille, helles Licht in Blickrichtung, beide Hände bleiben frei, auch für Brillenträger geeignet. Ideal für Elektroarbeiten, Heimwerken, Auto, Camping, Angeln. Mit 2x Linsenlampen 2,3V. Betrieb über 4x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Micro | ANSI: | AAA | Anzahl der Batterien: | 4 | Mit Batterien mitgeliefert: | nein | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,24* | € 3,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,29* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,30* | € 3,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,32* | € 3,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,48* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|