Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Mag-Lite LED 2AA Gürtelhalter SP2211H bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Mag-Lite LED 2AA Gürtelhalter SP2211H bl
Mini Mag-Lite LED 2AA Gürtelhalter SP2211H bl
Artikel-Nr.:
     3517I-16769004
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP2211H
EAN/GTIN:
     0038739530444
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Mag-Lite Zubehör
Metalltaschenlampe
Taschenlampe

Mini Mag-Lite LED 2AA Gürtelhalter SP2211H bl

Leuchtdauer High/Low: 9 Std. 30 Min./24 Std., Leuchtweite 63 m, max. Lichtstärke 6619 cd, Lichtleistung 63 lm, 4 verschiedene Leuchtmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 2 Mignon Batterien und Gürtelhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 31,01834*
€ 38,02834*
12
Frei Haus
ab € 31,24667*
€ 38,41667*
1
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 43,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,02834*
€ 45,25372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61834*
€ 43,57582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01834*
€ 36,91182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 456,34008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.