Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte 1 WE ETA 643 LED sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte 1 WE ETA 643 LED sw
Etagenplatte 1 WE ETA 643 LED sw
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-16771083
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55643
EAN/GTIN:
     4011459556433
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte 1 WE ETA 643 LED sw

ETA 643 LED, 1WE Die Etagenplatten der Serie ETA 640 LED sind mit einem großen, beleuchteten LED-Namensschild ausgestattet. Die Front ist wahlweise mit einer Metall- oder Kunststoffoberfläche versehen, bei allen Modellen dieser Serie kommt der bewährte
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 49,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,41*
€ 49,10*
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 50,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,21*
€ 51,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,75*
€ 59,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.