Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Micro-Öffnungsmelder grau MDO GR TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Micro-Öffnungsmelder grau MDO GR TYXAL+
Funk-Micro-Öffnungsmelder grau MDO GR TYXAL+
Artikel-Nr.:
     3517I-16771803
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6412307
EAN/GTIN:
     3513140003369
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt

Funk-Micro-Öffnungsmelder grau MDO GR TYXAL+

Der MDO GR Tyxal+ ist ein Mikro-Öffnungsmelder, mit dem Türen oder Fenster gesichert werden können. Er wird drahtlos mit der Zentrale verbunden, und seine mitgelieferte Batterie hält je nach Nutzung bis zu 3 Jahre lang. Er eignet sich ideal zur Sicherung von wenig genutzten Ausgängen oder Fenster. Mit seiner geringen Größe lässt er sich sehr einfach in Ihre Wohnung integrieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
ja
Farbe:
sonstige
Länge des Sensors:
8 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,80*
€ 48,69*
€ 5,46*
ab € 36,88*
€ 48,69*
€ 3,90*
ab € 37,93*
€ 49,90*
€ 3,90*
ab € 37,94*
€ 49,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.