Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 10,8V für Velux 2550mAh Mignon AA 146532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16773242
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupacks 10,8 v

Akkupack 10,8V für Velux 2550mAh Mignon AA 146532

Rolladenmotoren sind im modernen Hausbau oder bei Renovierungen - Stichwort: Smart-Home - nicht mehr weg zu denken. Sie sparen Zeit, Kraft und Energie und ist eines der wirksamsten Mittel um ungebetenen Gäste keinen Zutritt zum Haus zu gewähren. Der Ersatzakku mit XCell Zellen ist passend für Velus Rolladenantriebe und Solarfenster.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
9
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
10,8 V
Kapazität:
2550 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Länge:
30 mm
Höhe inkl. Pole:
152 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku packs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
99
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,42*
€ 46,98*
€ 3,90*
ab € 35,48*
€ 48,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.