Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Signalsäule fertig konfekt. BR50-3 #22118300009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Signalsäule fertig konfekt. BR50-3 #22118300009
Artikel-Nr.:
     3517I-16773677
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     22118300009
EAN/GTIN:
     4061131249344
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule

LED Signalsäule fertig konfekt. BR50-3 #22118300009

LED Signalsäule 3 stufig (Dauerlicht) komplett konfektioniert und einbaufertig, oben rot, mitte gelb, unten grün, inklusive 100 mm Stativ mit Fuß, IP 65 - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Alternative Module sind: LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht (1,5 Hz) | Xenon-Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - flexibles Baukastensystem gewährleistet leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, alternative Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 184,88*
Frei Haus
ab € 155,99*
€ 191,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
28250126010
ab € 79,29*
Zubehör
Pfannenberg
28250126020
ab € 65,06*
Zubehör
Pfannenberg
28250210000
ab € 3,20*
Zubehör
Pfannenberg
28250160020
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.