Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Boschleuchte HK100(G) KB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-16774981
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     101193
EAN/GTIN:
     k.A.

Akku für Boschleuchte HK100(G) KB100

Die Nickel-Cadmium-Akkus sind deutlich robuster gegenüber Tiefentladung und Überladung. Sie besitzen eine höhere Zyklenfestigkeit bei gleichzeitig großem Temperaturbereich. Wegen des geringen Innenwiderstands kann der Akku hohe Ströme liefern. Die Akkus sind passend für alle gängigen Bosch Handlampen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
102 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,01*
€ 82,98*
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 85,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.