Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb 2A/400N/750mm/Sync WMU 842-2 EN07500104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenantrieb 2A/400N/750mm/Sync WMU 842-2 EN07500104
Kettenantrieb 2A/400N/750mm/Sync WMU 842-2 EN07500104
Artikel-Nr.:
     3517I-16775161
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMU 842-2 EN 0750 0104
EAN/GTIN:
     5706654400177
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

Kettenantrieb 2A/400N/750mm/Sync WMU 842-2 EN07500104

Kettenantrieb 500N 2A, starker Kettenantrieb für große und schwere Aufgaben eine elegante Alternative zum Spindelantrieb, für RWA und Komfortlüftung verwendbar, für Kipp- Klapp und Drehflügel, Das Produkt wird gemeinsam mit ±24V Steuereinheiten benutzt, das Produkt eignet sich zu Rauch und Wärmeabzug und nutzt natürliche treibenden Kräfte für die effiziente Ableitung von Rauch und Wärme, das Produkt kann mit Steuerungen mit MotorLink® kommunizieren der von WindowMaster patentierten intelligenten digitalen Datenkommunikation, das Produkt kann mit TrueSpeed Technologie damit lässt sich die Bewegung des Flügels verlangsamen (bis auf 1 mm pro Sekunde), wodurch die Kettenantriebe völlig geräuschlos laufen, das Produkt ist für die USA zertifiziert nach UL325 und für Kanada nach CSA C22.
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
400 N
Max. Öffnungsweite:
750 mm
Schutzart (IP):
IP32
Gehäuse:
Aluminium
Stromaufnahme:
2 A
Anschlussspannung:
24 V
Breite:
57 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
605 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fensteröffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 527,26*
€ 635,76*
Frei Haus
ab € 530,80*
€ 642,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,76*
€ 756,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,53*
€ 681,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,26*
€ 627,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.