Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-16775206
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43387
EAN/GTIN:
     4011459433871
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR

Funk Türöffner Relais - MISTRAL FTR

Das MISTRAL FTR ermöglicht die Steuerung eines vorhandenen Türöffners, durch Verwendung eines MISTRAL Funkklingeltasters kann das MISTRAL FTR drahtlos aus beliebiger Entfernung gesteuert werden. Mit seiner kompakten Größe lässt sich das MISTRAL FTR mühelos in Unterputzdosen und Abzweigdosen integrieren. Die Schaltzeit kann individuell zwischen 0,5 und 30 Sekunden eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,01 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,68*
€ 41,35*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 30,96*
€ 41,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,35*
€ 41,82*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,90*
€ 3,90*
ab € 31,73*
€ 42,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.