| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16776123 Herst.-Nr.: 200017875-00 EAN/GTIN: 4015739178759 |
| |
|
| | |
| Flachbandkabel ZRCE 602-0 Flachbandkabel, beidseitig jeweils mit Stecker, ca. 35 cm lang. Zur Verbindung von Erweiterungseinheiten RCE/ECE 602- mit der entsprechend vorgeschalteten Einheit bei einem Zeilensprung in der Verteilung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 13,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,33* | € 13,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,49* | € 13,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,87* | € 14,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|