Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,6m weiss 5Mod KSF 616-5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-16778284
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200024017-00
EAN/GTIN:
     4015739240173
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Kommunikations-Stele 1,6m weiss 5Mod KSF 616-5 W

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 5 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
5
Farbe:
weiß
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 998,28*
€ 1.021,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.013,65*
€ 1.037,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.031,64*
€ 1.056,13*
Frei Haus
ab € 1.042,35*
€ 1.066,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.046,85*
€ 1.099,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,13*
€ 1.256,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,68*
€ 1.252,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,53*
€ 1.237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,14*
€ 1.231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,64*
€ 1.227,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.