| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16778690 Herst.-Nr.: 200032540-00 EAN/GTIN: 4015739325405 |
|
|
| | |
| Orientierungsschild 154x154mm eds 3Teil OSB 0003 E Orientierungsschild aus Edelstahl, dreiteilig, zur individuellen Beschriftung. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | mit Beschriftung | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 154 mm | Breite: | 154 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,27* | € 157,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,16* | € 160,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,44* | € 167,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,36* | € 167,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,29* | € 170,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|