Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH 1,2V Mignon AA 1600mAh Ind. XCell X1600AAI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-16785042
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     301458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Ni-MH 1,2V Mignon AA 1600mAh Ind. XCell X1600AAI

Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
48,4 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,80*
€ 208,45*
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 214,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,45*
€ 248,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,20*
€ 246,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,29*
€ 239,5351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,40*
€ 224,196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,80*
€ 206,822
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.