Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 3,5V 714 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe 3,5V 714 Bli.2
Glühlampe 3,5V 714 Bli.2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16795817
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00714000402
EAN/GTIN:
     4008496219377
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Glühlampe 3,5V 714 Bli.2

High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,7 W
Lampenspannung:
3,5 V
Lichtstrom:
6,2 lm
Sockel:
sonstige
Ausführung:
klar
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
farblos
Flackerlicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6135*
€ 0,9035*
17 Tage
214
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,97*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,693*
€ 1,023*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,18*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9035*
€ 1,07517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8135*
€ 0,96807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7335*
€ 0,87287
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.