Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2
Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16796870
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101412
EAN/GTIN:
     4008496525263
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2

VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Spielzeug oder Wanduhren. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,92*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,48*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 1,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4103
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.