Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecknippel 523W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstecknippel 523W
Einstecknippel 523W
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-16815228
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     523W
EAN/GTIN:
     4011126083101

Einstecknippel 523W

Einstecknippel, halogenfrei Verwendbar für : Loch-Ø 9,7 - 10,2 mm Abmessungen (ca. Maße) H : 9 mm Außen-Ø : 11,5 mm Innen-Ø : 6,5 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0971*
€ 0,1444*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0993*
€ 0,1455*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1159*
€ 0,1689*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1209*
€ 0,2149*
1
€ 5,95*
ab € 0,16588*
€ 0,28588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.