Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 18x32mm E10 3,75V 1,68W 24616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 18x32mm E10 3,75V 1,68W 24616
Kugellampe 18x32mm E10 3,75V 1,68W 24616
Artikel-Nr.:
     3517I-16850904
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24616
EAN/GTIN:
     4034451246164
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 18x32mm E10 3,75V 1,68W 24616

Miniaturglühlampe in Kugelform, E10. Ersatzbirne für Spielautomaten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,68 W
Lampenspannung:
3,75 V
Lichtstrom:
3,36 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
ja
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,90*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 2,18*
1
€ 3,90*
ab € 1,47*
€ 2,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.