Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC rot 35450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC rot 35450
Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC rot 35450
Artikel-Nr.:
     3517I-16851805
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35450
EAN/GTIN:
     4034451354500
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC rot 35450

Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz. Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung. Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt. Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,8 W
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,79*
€ 19,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,91*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,54*
€ 3,90*
ab € 15,66*
€ 22,44*
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 14,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 17,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 18,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.