Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC rot 35340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,4W BA9s 20-28V rt Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 0,4W BA9s 20-28V rt Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517I-16851850
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35340
EAN/GTIN:
     4034451353404
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter

Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC rot 35340

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lichtstrom:
0,04 lm
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 5,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,81*
€ 3,90*
ab € 3,84*
€ 5,89*
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,35*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 26,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 32,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,349*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 3,35*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35342
ab € 3,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35704
ab € 23,1835*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 23,1735*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 27,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35708
ab € 25,4919*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 35,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 28,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 26,29*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.