| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16854991 Herst.-Nr.: 65202 EAN/GTIN: 4034451652026 |
| |
|
| | |
| Projektorlampe 11x57,2mm GZ9,5 12V 100W FDT 65202 Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute. Unmittelbar verfügbares Licht. Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben. Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute. Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz in Spezialleuchten bestimmt. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 100 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 3420 lm | Sockel: | GZ9,5 | Farbtemperatur: | 3500 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | FDT | Wendelform: | sonstige | Wendellänge: | 4,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,76* | € 14,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,79* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,10* | € 16,23* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,56* | € 18,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,094* | € 23,084* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|