Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 40mA 21214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 40mA 21214
Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 40mA 21214
Artikel-Nr.:
     3517I-16859239
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21214
EAN/GTIN:
     4034451212145
Suchbegriffe:
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
glühlampe e5/8

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 40mA 21214

Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.), Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,48 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
E5/8
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 1,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,56*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,122*
€ 1,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.