Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip LED 4,5x9mm T 3/4 MF 24-28VAC/DC 11mA ugn 37102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chip LED 4,5x9mm T 3/4 MF 24-28VAC/DC 11mA ugn 37102
Chip LED 4,5x9mm T 3/4 MF 24-28VAC/DC 11mA ugn 37102
Artikel-Nr.:
     3517I-16864503
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37102
EAN/GTIN:
     4034451371026
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Schutzdiode
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Chip LED 4,5x9mm T 3/4 MF 24-28VAC/DC 11mA ugn 37102

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Anodenanschluss mit Markierung für Anode (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,28799999 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
MF6s/8
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,19*
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,22*
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.