Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 150W 828 CDO-ET 150W/828 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 150W 828 CDO-ET 150W/828 E40
Entladungslampe 150W 828 CDO-ET 150W/828 E40
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16864819
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15881300
EAN/GTIN:
     8718291158813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Entladungslampe 150W 828 CDO-ET 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
143 W
Lampenspannung:
82..98 V
Lichtstrom:
15400 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,94*
€ 54,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 56,24*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 48,86*
€ 57,48*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,11*
€ 61,02*
12
€ 5,95*
ab € 53,11*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18563500
ab € 25,70*
Ähnlich
Philips
15877600
ab € 38,88*
Ähnlich
Philips
15875200
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.