Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S bl 12V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S bl 12V
LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S bl 12V
Artikel-Nr.:
     3517I-16868347
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     32711
EAN/GTIN:
     8010152327117
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S bl 12V

Für Dauerbetrieb, niedriege Betriebstemperatur, niedrieger Stromverbrauch, widerstandsfähig gegen Erschütterung und Vibrationen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
17 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,21*
€ 944,07*
Frei Haus
ab € 832,81*
€ 953,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 944,07*
€ 1.123,4433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,99*
€ 1.116,2081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 901,07*
€ 1.072,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 871,90*
€ 1.037,561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 820,21*
€ 976,0499
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,2021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.