Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel gelb-orange KSZ-LED 8651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel gelb-orange KSZ-LED 8651
LED-Leuchtmittel gelb-orange KSZ-LED 8651
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16869247
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38651
EAN/GTIN:
     4011459386511
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d

LED-Leuchtmittel gelb-orange KSZ-LED 8651

LED-Leuchtmittel, Gelb Dieses LED-Leuchtmittel besticht durch seine lebendigen Farben, hohe Lichtintensität und den gängigen Ba15d-Sockel. Als Ersatz für herkömmliche Glühlampen mit Ba15d-Sockel kann dieses LED-Leuchtmittel in vielen Systemen verwendet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Lichtstrom:
5,5 lm
Nennspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
50 mA
Leistungsaufnahme:
12 W
Durchmesser:
17 mm
Länge:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,50*
€ 55,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,05*
€ 55,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 57,39*
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 57,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.