Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 28W gelb 67185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe T5 28W gelb 67185
Artikel-Nr.:
     3517I-16872153
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67185
EAN/GTIN:
     4034451671850
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe T5 28W gelb 67185

Farbige Leuchtstofflampe - für stimmungsvolles und dekoratives Licht - Diese Lampe eignet sich hervorragend für additive Farbmischsysteme. Anwendungsgebiete: Werbung, Partybeleuchtung, Studios, Diskotheken, Schausteller etc. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
28 W
Sockel:
G5
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1149 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
gelb
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,71*
€ 12,73*
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,74*
€ 3,90*
ab € 9,86*
€ 14,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.