| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872270 Herst.-Nr.: 26131199 EAN/GTIN: 8711500261311 |
| |
|
| | |
| Entkeimungslampe TUV 64T5 HO 4P SE IV Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-C | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | ja | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | ja | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe philips, leuchtstofflampe röhrenform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 29,62* | € 34,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,47* | € 40,37* | | | | | 24 Tage | | | 32 | | € 5,90* | ab € 59,31* | € 65,81* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 66,16* | € 83,06* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,80* | € 85,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|