Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872677 Herst.-Nr.: 4008321939401 EAN/GTIN: 4008321939401 |
|
|
| | |
| Autolampe 60/55W 12V P26.4T 64178 Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 1700 lm | Sockel: | sonstige | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,01* | € 20,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,90* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|