Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe HE/10 1A PICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe HE/10 1A PICO
Speziallampe HE/10 1A PICO
Artikel-Nr.:
     3517I-16872838
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300212258
EAN/GTIN:
     4050300212258
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen

Speziallampe HE/10 1A PICO

Anwendungsgebiete: Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie. Chemie und Medizin.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
55 W
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
3 mm
Lichtpunkthöhe:
43000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,02*
€ 562,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,21*
€ 716,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,39*
€ 823,58*
Frei Haus
ab € 741,42*
€ 831,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.195,24*
€ 1.328,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,58*
€ 980,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,20*
€ 945,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.