Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T2 218mm 830 44115 (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe T2 218mm 830 44115 (VE3)
Artikel-Nr.:
     3517I-16873142
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44115
EAN/GTIN:
     4034451441156
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Sockel W4.3
Leuchtstofflampe W4.3
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T2 218mm 830 44115 (VE3)

3er Set T2 mit schmaler Bauform bei hoher Lichtqualität, ideal als Bilderleuchte, für Büro, Museum, Gastronomie, Shops, Supermarkt usw., zum Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten geeignet, Temperaturber. -10 bis 40°C Energieeffizienzklasse: A, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 7, Quecksilbergehalt (mg): 2, Schaltzyklen: 10000, Farbwiedergabeindex (Ra): 70, Lichtstromerhalt: 0.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
275 lm
Sockel:
W4,3
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
54 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Energielabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,75*
€ 31,32*
€ 3,90*
ab € 24,85*
€ 35,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.