Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W2,1x9,5d 24V 5W Tr. 17270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe W2,1x9,5d 24V 5W Tr. 17270
Autolampe W2,1x9,5d 24V 5W Tr. 17270
Artikel-Nr.:
     3517I-16873611
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17270
EAN/GTIN:
     4034451172708
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen

Autolampe W2,1x9,5d 24V 5W Tr. 17270

Faltschachtel, Truckstar Pro, Signallampe, Lkw Beleuchtung, 2845TSP Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2.1x9.5d
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,89*
€ 1,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,04*
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.