Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 NL-T5 54W/865/G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe T5 NL-T5 54W/865/G5
Leuchtstofflampe T5 NL-T5 54W/865/G5
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16873918
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31119584
EAN/GTIN:
     4008597195846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe T5 NL-T5 54W/865/G5

Leuchtstofflampe HO mit 16mm Durchmesser, Lichtfarbe 865, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G5. Regelbar mit Dim-EVG.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
61,79999999 W
Lichtstrom:
4100 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,81*
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.