Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffs-Positionslampe Form E SN-T25W1230U12BAY15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiffs-Positionslampe Form E SN-T25W1230U12BAY15D
Schiffs-Positionslampe Form E SN-T25W1230U12BAY15D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16873981
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     26109215
EAN/GTIN:
     4008597092152
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
bay15d 12v

Schiffs-Positionslampe Form E SN-T25W1230U12BAY15D

Zugelassen durch das Bundesamt für Seeschiffahrt, Hamburg, Nennlebensdauer 1000h. Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
sonstige
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: radium bay15d, leuchtmittel bay15d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,42*
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.