Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 9x23mm Ba9s 220V 3W 23086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 9x23mm Ba9s 220V 3W 23086
Röhrenlampe 9x23mm Ba9s 220V 3W 23086
Artikel-Nr.:
     3517I-16877743
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23086
EAN/GTIN:
     4034451230866
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe

Röhrenlampe 9x23mm Ba9s 220V 3W 23086

Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
220 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,82*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,272*
€ 1,832*
10
€ 3,90*
ab € 1,439*
€ 2,079*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,10*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,832*
€ 2,18008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,782*
€ 2,12058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,682*
€ 2,00158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.