Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H4 P43T 24V 75/70W 81102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H4 P43T 24V 75/70W 81102
Autolampe Halogen H4 P43T 24V 75/70W 81102
Artikel-Nr.:
     3517I-16881090
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81102
EAN/GTIN:
     4034451811027
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
scharnberger autolampe h4

Autolampe Halogen H4 P43T 24V 75/70W 81102

Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw und Lkw. Zuverlässige Qualität, Erstausrüsterqualität. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
75 W
Lampenleistung Wendel 2:
70 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
1615 lm
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,99*
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.