Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltefeder f.Sicherungen 5mm 60970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltefeder f.Sicherungen 5mm 60970
Haltefeder f.Sicherungen 5mm 60970
Artikel-Nr.:
     3517I-16951092
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60970
EAN/GTIN:
     4034451609709
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Haltefeder f.Sicherungen 5mm 60970

Haltefeder für Sicherungen 5mm 120.700
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
6,29999999 A
Bemessungsspannung:
500 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,0972*
€ 0,186*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1879*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,091*
€ 0,1937*
10
€ 5,95*
ab € 0,149*
€ 0,283*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.