Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecknippel 523SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-16959707
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     523SZ
EAN/GTIN:
     4011126083118

Einstecknippel 523SZ

Einstecknippel, halogenfrei Verwendbar für : Loch-Ø 9,7 - 10,2 mm Abmessungen (ca. Maße) H : 9 mm Außen-Ø : 11,5 mm Innen-Ø : 6,5 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0888*
€ 0,1318*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0917*
€ 0,1632*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1159*
€ 0,1689*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1209*
€ 0,2159*
1
€ 5,95*
ab € 0,16588*
€ 0,28588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1632*
€ 0,1942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1407*
€ 0,1674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,1495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.