Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtencontroller 5EA3BS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtencontroller 5EA3BS01
Leuchtencontroller 5EA3BS01
Artikel-Nr.:
     3517I-16961794
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA3BS01
EAN/GTIN:
     4058352524183
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Leuchtencontroller 5EA3BS01

SITECO Connect Wireless, Mast Box Standard, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Funk, 2,4GHz
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,89*
€ 477,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 487,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,81*
€ 539,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,60*
€ 580,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,63*
€ 492,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.