Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul basicDIM #28002801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkmodul basicDIM #28002801
Funkmodul basicDIM #28002801
Artikel-Nr.:
     3517I-16961884
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002801
EAN/GTIN:
     k.A.

Funkmodul basicDIM #28002801

Component of the basicDIM Wireless system (Casambi ready)
Ambient light dependent control and presence detection
Wireless controllable with a Android / iOS smart device
Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes
Power supply via mains
Mounting variants for suspended ceilings and solid ceilings available
Passive Infrared sensor technology
Shutters included to optimize sensor detection
5-year guarantee
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.