| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16962900 Herst.-Nr.: 820340 EAN/GTIN: 7021988203408 |
| |
|
| | |
| Zwischenstecker Smart 820340 LEDDIM SMART PLUG (Smart Switch kompatibel) 3000W, weiß Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | App-Steuerung über Bluetooth: | ja | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Seriendimmer: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | nein | Verwendbar mit Taste: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,05* | € 54,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,83* | € 57,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,61* | € 69,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|