Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 1800-3000K, sw 1007421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 1800-3000K, sw 1007421
LED-Modul 1800-3000K, sw 1007421
Artikel-Nr.:
     3517I-16964141
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007421
EAN/GTIN:
     4024163277464
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Modul 1800-3000K, sw 1007421

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800K-3000K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
11 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsspannung:
220..240 V
Lampenspannung:
220..240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,20*
€ 32,03*
€ 8,50*
ab € 33,60*
€ 33,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 34,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,15*
€ 37,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,44*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007329
ab € 6,27*
Zubehör
SLV
1007330
ab € 8,29*
Zubehör
SLV
1007331
ab € 10,35*
Zubehör
SLV
1007339
ab € 14,85*
Zubehör
SLV
1007348
ab € 10,32*
Zubehör
SLV
1007453
ab € 6,66*
Zubehör
SLV
1007349
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.