| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16964377 Herst.-Nr.: 0209498 EAN/GTIN: 4029299608519 |
| |
|
| | |
| BLE DALI Hybridbox Einbaumontage APCON H #0209498 Bluetooth Low Energy / DALI Hybridbox zum Anschluss von bis zu 20 dimmbaren DALI Leuchten/Adressen Device Typ 6 (DT6) oder DALI Tunable White Device Typ 8 (DT8) Office Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Ausführung für den Decken- und Wandeinbau. 4x Kabeleinführung M25 sowie 1x M20 verbaut. Bluetooth Low Energy 2,4 2,483 GHz. Die maximale Leitungslänge des Tastereingangs beträgt 5 m. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbauinstallation | Nennspannung: | 240 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Touch and Dim: | ja | Dimmung mit Push-button: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,61* | € 155,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,50* | € 156,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|