Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 4-Zonen Fernbedienung 18196000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16968274
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18196000
EAN/GTIN:
     4251433922476

LED 4-Zonen Fernbedienung 18196000

RGBW-Funkfernbedienung zu 18192000. RGBW-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht. Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Maße: L 152 x B 52 x H 19 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Vorprogrammiert:
ja
Mit Display:
nein
Lernfähig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,08*
€ 107,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,35*
€ 117,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,67*
€ 117,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,34*
€ 117,79*
€ 8,50*
ab € 96,00*
€ 119,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.